Motion
WHR78C  WH78 WS CH

REXNORD INC
WHR78C WH78 WS CH

Cadena de ingeniería - Serie WHR78 , paso de 78 / 2.6090 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01363606
No. Fabricante WHR78C WH78 WS CH
Precio69.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHR78C WH78 WS CH

Cadena de ingeniería - Serie WHR78 , paso de 78 / 2.6090 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01363606
No. Fabricante WHR78C WH78 WS CH
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
Precio69.74 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.98 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.6090 pulg.
  • Anchura interior
    1.12 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.88 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25500 lb
  • Peso
    4.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    78 / 2.609 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WHR78
  • UPC_NO
    698210893170
  • Capacidad de carga de trabajo
    3500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE ACERO SOLDADO WHR78C WH78
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"