Motion
FNYBUTWN06LLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN06LLS

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner TWN, cerrado, diámetro de eje de 0,375 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #01363622
No. Fabricante FNYBUTWN06LLS
Precio228.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN06LLS

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner TWN, cerrado, diámetro de eje de 0,375 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #01363622
No. Fabricante FNYBUTWN06LLS
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
Precio228.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.500 pulg.
  • Altura total
    0.940 pulg.
  • Longitud total
    1.750 pulg.
  • Ancho general
    2.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Diámetro interior compensado
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner TWN
  • Capacidad de carga estática
    1000 lbf
  • UPC_NO
    662486203582

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-TWN-06-L-LS PILA GEMELAS BLK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"