Motion
7208BMPC
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363678
No. Fabricante 7208BMPC
Precio236.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363678
No. Fabricante 7208BMPC
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
Precio236.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    18 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7208 BMPC BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176101717
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3250 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2340 kgf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176101717

Descripción general

Descripción del fabricante
7208 BMPC BRG