Motion
7209 BMPC
Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 0.7481 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363679
No. Fabricante 7209 BMPC
Precio207.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 0.7481 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363679
No. Fabricante 7209 BMPC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    19 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC3, P6
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7209 BMPC BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176101908
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176101908

Descripción general

Descripción del fabricante
7209 BMPC BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"