Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Radio de filete1.5 mm
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Altura total23 mm
- En general Ancho23 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso2.6 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Descripción7213 BMPC BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante029176101755
- RPM Máx.6000 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Declaración de la Propuesta 65
- Capacidad de carga dinámica radial6500 kgf
- Capacidad de carga estática radial5350 kgf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie72
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176101755