Motion
7304BMPC
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363707
No. Fabricante 7304BMPC
Precio158.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363707
No. Fabricante 7304BMPC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Altura total
    15 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7304 BMPC BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176101786
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1770 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    985 kgf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176101786

Descripción general

Descripción del fabricante
7304 BMPC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"