Motion
7311BMPC
Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, Ancho de 29 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363714
No. Fabricante 7311BMPC
Precio426.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, Ancho de 29 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01363714
No. Fabricante 7311BMPC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio426.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Altura total
    29 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    3.53 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7311 BMPC BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176101977
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8050 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    5750 kgf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176101977

Descripción general

Descripción del fabricante
7311 BMPC BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"