Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor415 lb
- Grado NLGI0
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Vida útil3 años
- Peso465.00 lb
Detalles
- AplicaciónCajas de engranajes con fugas, sistemas de lubricación centralizados en los que se requiere grasa semifluida
- Tipo de baseComplejo de aluminio
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónGrasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída210°C/410 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Número de Upc del fabricante089215422616
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceiteUSP Mineral blanco
- Cantidad del paquete1
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SerieFGL-00
- Rango de temperatura0 a +300 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO089215422616
- Viscosidad105
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida inferior al 5 %
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Excelente resistencia al lavado con agua
- Contiene antimicrobianos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.