Motion
HF713-10-B5-H-P10

BOSTON GEAR
HF713-10-B5-H-P10

HF713 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363749
No. Fabricante HF713-10-B5-H-P10
Precio1,399.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF713-10-B5-H-P10

HF713 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363749
No. Fabricante HF713-10-B5-H-P10
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
Precio1,399.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4-1/4 x 2.88 x 4.66 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.66 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.25 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    296 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711630020
  • Potencia de entrada máxima
    0.860 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    200 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711630020

Descripción general

Descripción del fabricante
HF713-10-B5-H-P10 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo