Motion
HF715-50-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HF715-50-B5-H-P16

HF715 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363757
No. Fabricante HF715-50-B5-H-P16
Precio1,613.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF715-50-B5-H-P16

HF715 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363757
No. Fabricante HF715-50-B5-H-P16
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
Precio1,613.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.13 x 3.69 x 5.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.13 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    440 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711630129
  • Potencia de entrada máxima
    0.350 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    300 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711630129

Descripción general

Descripción del fabricante
HF715-50-B5-H-P16 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"