Motion
HF721-15-B5-H-P14

BOSTON GEAR
HF721-15-B5-H-P14

HF721 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363771
No. Fabricante HF721-15-B5-H-P14
Precio1,910.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF721-15-B5-H-P14

HF721 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363771
No. Fabricante HF721-15-B5-H-P14
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
Su precio$1,910.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Par de salida máximo
    841 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5-56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Kit de casquillos
    P14
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711630266
  • Potencia de entrada máxima
    1.720 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711630266

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721-15-B5-H-P14 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo