Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Par de salida máximo841 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IECB5-56C
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación15:1
- Peso0.59 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- Kit de casquillosP19
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante781711630280
- Potencia de entrada máxima1.720 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- UPC_NO781711630280
Descripción general
Descripción del fabricante
HF721-15-B5-H-P19 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad