Motion
HF721-20-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P20

HF721 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363782
No. Fabricante HF721-20-B5-H-P20
Precio1,678.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P20

HF721 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363782
No. Fabricante HF721-20-B5-H-P20
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
Su precio$1,678.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 87.500 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1018 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711630372
  • Potencia de entrada máxima
    1.400 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711630372

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721-20-B5-H-P20 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo