Motion
HF724-60-B5-H-P19

Boston Gear (RRX)
HF724-60-B5-H-P19

HF724 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363810
No. Fabricante HF724-60-B5-H-P19
Precio2,241.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF724-60-B5-H-P19

HF724 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #01363810
No. Fabricante HF724-60-B5-H-P19
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
Precio2,241.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P19
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711630662
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711630662

Descripción general

Descripción del fabricante
HF724-60-B5-H-P19 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo