Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.38 x 4.44 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 43.800 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2050 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación40:1
- Peso0.60 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711630761
- Potencia de entrada máxima1.330 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1000 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711630761