Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9 x 5.88 x 9.38 pulg.
- Altura de la carcasa9.38 pulg.
- Longitud de la carcasa9.00 pulg.
- Ancho de la carcasa5.88 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- RPM máximas de salidaEntrada de 43.800 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3846 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación40:1
- Peso0.60 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711630914
- Potencia de entrada máxima2.100 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1300 lb
- ReducciónIndividual
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711630914