Motion
SAFD 522

SKF
SAFD 522

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #01363870
No. Fabricante SAFD 522
Precio2,510.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 522

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #01363870
No. Fabricante SAFD 522

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,510.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.9375 pulg., 4.0000 pulg., 100 mm
  • En general Altura  
    9.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    9.5000 pulg.
  • Peso
    74.41 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1222 K, 2222 K, 22222 EK, 23222CCK/W33, C2222 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316577062864

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD 522 HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like