Motion
SAFD 528

SKF
SAFD 528

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #01363871
No. Fabricante SAFD 528
Precio4,959.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 528

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #01363871
No. Fabricante SAFD 528

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,959.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    4.9375 pulg., 5.0000 pulg., 125 mm
  • En general Altura  
    12.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    20.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    10.5000 pulg.
  • Peso
    141.1 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22228CCK/W33, 23228CCK/W33, C2228 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316577732897

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD 528 HSG