Motion
N5936-10T  1IN I POM

Rexnord (RRX)
N5936-10T 1IN I POM

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #01363899
No. Fabricante N5936-10T 1IN I POM
Precio51.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
N5936-10T 1IN I POM

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #01363899
No. Fabricante N5936-10T 1IN I POM
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
Precio51.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Paso
    62.23 mm
  • Paso Diámetro  
    2.449 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699427554

Descripción general

Descripción del fabricante
114-811-4 N5936-10T 1 IDL
  • Rueda dentada moldeada sin división serie 5930 con orificio intermedio redondo 10Teeth y 1in en material POM