Motion
DGMDC-3-Y-AN-41

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-3-Y-AN-41

Válvula de retención directa Stak del sistema - Tamaño 03, Presión de fisuración de 72 psi, 16 gpm máx., (1a función) Comprobar en puerto A
Artículo MI #01364006
No. Fabricante DGMDC-3-Y-AN-41
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-3-Y-AN-41

Válvula de retención directa Stak del sistema - Tamaño 03, Presión de fisuración de 72 psi, 16 gpm máx., (1a función) Comprobar en puerto A
Artículo MI #01364006
No. Fabricante DGMDC-3-Y-AN-41
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 03

Detalles

  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención directa
  • Presión de agrietamiento
    72 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Viscosidad máxima
    102 sus
  • Modelo
    02-310814

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMDC-3-YAN-41/02310814 VÁLVULA
  • Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
  • Requisitos de espacio reducidos
  • Versátil y fácil de instalar
  • Resistente y fiable

También puede gustarle