Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Tamaño15 onzas en peso
- Contenido de VOC0.972
- Peso15.00 lb
Detalles
- AplicaciónEstructuras de aeronaves, preparación de unión, cables, cadenas, trinquetes, grúas, motores eléctricos, carretillas elevadoras, motores de gasolina, engranajes, tren de aterrizaje, limpieza de máquinas herramienta, herramientas eléctricas, terminales, compresores de aire
- Capacidad15 oz.
- Tipo de limpiadorDesengrasantes
- ColorTransparente
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Limpiador/desengrasante de alta resistencia • Punto de inflamación de 104°F (40°C) • Evaporación controlada • Seguro para usar en la mayoría de las superficies • No conductor • Sin enjuague • Sin residuos • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- Punto de inflamación104 °F
- FormularioSpray de aerosol
- FraganciaNaranja suave
- Número de Upc del fabricante078827049205
- Dilución recomendadaListo para usar
- AromaNaranja suave
- Estándares cumplidosAirbus ABR 9-0140, Boeing D6-17487 Rev. H, Hamilton Standard O y R Manual, Learjet LES 1239
- TipoDesengrasante
- UPC_NO078827049205
Descripción general
- Limpiador/desengrasante de alta resistencia
- 104°F (40°C) punto de inflamación
- Evaporación controlada
- Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
- No conductor
- Sin aclarado
- Sin residuos
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida