Motion
00616

LPS
00616

Lubricante - No, 11 oz, lata de aerosol, color marrón
Artículo MI #01364069
No. Fabricante 00616
Precio27.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
00616

Lubricante - No, 11 oz, lata de aerosol, color marrón
Artículo MI #01364069
No. Fabricante 00616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    11 oz.
  • Gravedad específica
    0.85 a 0.87
  • Contenido de VOC
    0.029
  • Peso
    11.30 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Dióxido de carbono, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados ligeros hidrotratados, destilados parafínicos pesados a base de disolventes, 2-Methoxymethylethoxypropanol
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    No contiene toxinas reproductivas o del desarrollo (según la lista del estado de California), disruptores endocrinos (según la lista de prioridad para la investigación de la Unión Europea), astámenos (según la lista AOEC), carcinógenos (según las listas IARC 1-2A-2B )
  • Características y beneficios
    • No contiene silicona • Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies • Punto de inflamación de 175°F (79°C) • Penetra y protege el metal contra el óxido y la corrosión • Ideal para condiciones normales y extremas • Lubricante de alto rendimiento con aditivos de PTFE • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • Aplicaciones: Cojinetes y válvulas, cables y varillajes, troqueles, brocas y sujetadores, motores y motores eléctricos, elevadores, elevadores y líneas de arrastre, piezas metálicas y herramientas manuales, piezas en equipos de almacenamiento, producción y transporte
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    174.2 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    PTFE
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078827006161
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 500 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 40 C.F.R. 372 de la FDA
  • Serie
    Magnum
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF n.o 128980
  • Rango de temperatura
    -60 a 300 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078827006161

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE MAGNUM 00616 (C00616)
  • No contiene silicona
  • Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
  • Punto de inflamación de 175°F (79°C)
  • Penetra y protege el metal contra el óxido y la corrosión
  • Ideal tanto para condiciones normales como extremas
  • Lubricante de alto rendimiento con aditivos PTFE
  • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
  • Aplicaciones: Cojinetes y válvulas, cables y varillajes, troqueles, brocas y sujetadores, motores y motores eléctricos, elevadores, elevadores y líneas de arrastre, piezas metálicas y herramientas manuales, piezas en equipos de almacenamiento, producción y transporte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo