Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sin clasificación Sae - Con 3-5/8 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Cono
Tipo de puerto real
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
95 l/min
Desplazamiento
19.03 pulg.3/r
Presión intermitente
260 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
RPM Máx.
303 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Caudal máximo
25 gpm
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
RPM máximas-Continuo
722 rpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 3.4 pulg.
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
006 Diseño -21316-000 1 requerido
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21372-004 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 8464-006 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
Brida de montaje de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 21434-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8564-000 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 21438-001 - 1
Tipo de sello
Estándar
Serie
4000 - Estándar
Tipo de eje
Con clave