Motion
5728410420

AVENTICS
5728410420

Válvula de control de aire operada por solenoide Emerson-Puerto de cuerpo, 4 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #01364249
No. Fabricante 5728410420
Precio107.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5728410420

Válvula de control de aire operada por solenoide Emerson-Puerto de cuerpo, 4 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #01364249
No. Fabricante 5728410420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio107.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    118.3 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaños de puerto
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Polioximetileno
  • Caudal
    7.06 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
5728410420 4/2 VÁLVULA DE AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo