Motion
DS80ATL20H

Tsubaki (UST)
DS80ATL20H

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80 / 1 pulg., 20 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #01364341
No. Fabricante DS80ATL20H
Precio460.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
DS80ATL20H

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80 / 1 pulg., 20 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #01364341
No. Fabricante DS80ATL20H
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
Precio460.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3920 pulg.
  • Ancho de diente
    2.1875 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
  • Número de Upc del fabricante
    097039370440
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039370440

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80ATB20H PIÑÓN DOBLE SIMPLE "A" TL