Motion
8C238
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 2.3750 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #01364369
No. Fabricante 8C238
Precio467.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 2.3750 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #01364369
No. Fabricante 8C238
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
Su precio$467.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Distancia entre ejes
    De 2.5625 a 4.0000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Número de Upc del fabricante
    698672650144
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    1475 pulg-lb (manguito EPDM), 4530 pulg-lb (manguito Hytrel)
  • UPC_NO
    698672650144

Descripción general

Descripción del fabricante
8CX2 3/8 SURE FLEX HUB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo