Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Distancia entre ejesDe 2.5625 a 4.0000 pulg.
- Flange Diameter5.4500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Length Through Bore2.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.4500 pulg.
Details
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboC
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Número de Upc del fabricante698672650137
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par1475 pulg-lb (manguito EPDM), 4530 pulg-lb (manguito Hytrel)
- UPC_NO698672650137
Descripción general
Descripción del fabricante
8CX2 1/4 SURE FLEX HUB