Motion
K40X48X20H
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01364392
No. Fabricante K40X48X20H
Precio32.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01364392
No. Fabricante K40X48X20H
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
Su precio$32.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K40X48X20H tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12660 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790200465

Descripción general

Descripción del fabricante
K40X48X20H BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo