Motion
K18X22X10
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01364393
No. Fabricante K18X22X10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01364393
No. Fabricante K18X22X10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K18X22X10 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 10 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2500 lbf
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1
  • UPC_NO
    605790212963

Descripción general

Descripción del fabricante
K18X22X10 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle