Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K14X20X12 tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 12 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para dispositivos compactos de precisión.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.21000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial2380 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790191725