Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Rodillo Diámetro19 mm
- Rodillo Ancho9.8 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- RPM Máx.13000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1450 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790210082