Motion
JR15X18X16.5

JTEKT Koyo (NRB)
JR15X18X16.5

Anillo interior - Orificio de 15 mm, 18 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #01364396
No. Fabricante JR15X18X16.5
Precio16.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
JR15X18X16.5

Anillo interior - Orificio de 15 mm, 18 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #01364396
No. Fabricante JR15X18X16.5
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
Precio16.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Ancho general
    16.5 mm
  • Peso
    0.036 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Cojinete compatible
    BK1816, HK1814RS, HK1816, HK1816.2RS
  • Descripción larga
    El JR15X18X16.5 es un anillo interior con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 18 mm y un ancho total de 16.5 mm, con un peso de 0.036 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR15X18X16.5
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR
  • UPC_NO
    605790186820

Descripción general

Descripción del fabricante
JR15X18X16.5 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle