Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa40 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
- Ancho de la cara2.13 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.8 pulg.
- Diámetro de paso4.912 pulg.
- Peso5.20 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante698672125703
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes28
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672125703