Motion
DG21V-3-2AL-2-60

VICKERS BY DANFOSS
DG21V-3-2AL-2-60

859255 Válvula de control direccional -
Artículo MI #01364887
No. Fabricante DG21V-3-2AL-2-60
Precio921.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG21V-3-2AL-2-60

859255 Válvula de control direccional -
Artículo MI #01364887
No. Fabricante DG21V-3-2AL-2-60
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
Precio921.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.97 pulg.
  • Longitud total
    5.79 pulg.
  • Ancho general
    1.81 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Operado por émbolo
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Número de diseño
    60
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    75 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG21V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Construcción de la mano izquierda con offset de resorte
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG21V 3 2AL 2 60 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Los clientes también compraron