Motion
SPB8OPN-XS

THOMSON (ALTRA)
SPB8OPN-XS

Bloque de almohadas de eje redondo Super Linear Guide - Abierto, 0.5000 in de diámetro de eje, 1.5000 in de longitud total
Artículo MI #01365563
No. Fabricante SPB8OPN-XS
Precio342.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SPB8OPN-XS

Bloque de almohadas de eje redondo Super Linear Guide - Abierto, 0.5000 in de diámetro de eje, 1.5000 in de longitud total
Artículo MI #01365563
No. Fabricante SPB8OPN-XS
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
Precio342.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.13 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    230 lbf
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada lineal
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB8OPNXS BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"