Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Paso diametral24
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.61 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Diámetro exterior1.124 pulg.
- Ancho general0.56 pulg.
- Diámetro de paso1.041 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Construcción de engranajesWebbed
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante54044
- MaterialPOM
- Número de dientes25
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711540442