Motion
LF1701TAB  AC-2.09IN PASADORES SS

REXNORD INC
LF1701TAB AC-2.09IN SS-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.090 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #01365873
No. Fabricante LF1701TAB AC-2.09IN SS-PINS
Precio91.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF1701TAB AC-2.09IN SS-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.090 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #01365873
No. Fabricante LF1701TAB AC-2.09IN SS-PINS
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
Su precio$91.88/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.0900 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.9700 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.18 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2-1/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.34 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210835767

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADORES AC SS A1701TABSS LF1701TAB
  • LF1701TAB Armor Clad TableTop Chain Moldeado en Material de baja fricción color tostado y ensamblado con pasadores de acero inoxidable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"