Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador11
- Puerto de fluidoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Altura total0
- Diámetro del cotilo3"
Detalles
- Capacidad del acumulador2 PT
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento3000
- Posición de montajeVertical
- ReparableReparable
- Material del selloNBR
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosESTÁNDAR INDUSTRIAL
Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles