Motion
LF1863TAB S-2.25IN

REXNORD INC
LF1863TAB S-2.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 2.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #01365917
No. Fabricante LF1863TAB S-2.25IN
Precio66.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF1863TAB S-2.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 2.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #01365917
No. Fabricante LF1863TAB S-2.25IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.68 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.21 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Peso por pie
    1.34 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    698210855284

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1863TK2.25 LF1863TK2.25
  • LF1863TAB Cadena superior de mesa de 2.25 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"