Motion
4FFORX-4MJ

GATES RUBBER CO
4FFORX-4MJ

725331705 Accesorio adaptador - 1/4 pulg. Junta tórica hembra plana giratoria x 1/4 pulg. macho JIC 37° antorcha, acero
Artículo MI #01365987
No. Fabricante 4FFORX-4MJ
Precio78.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4FFORX-4MJ

725331705 Accesorio adaptador - 1/4 pulg. Junta tórica hembra plana giratoria x 1/4 pulg. macho JIC 37° antorcha, acero
Artículo MI #01365987
No. Fabricante 4FFORX-4MJ
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
Precio78.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 FFOR
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica giratoria de cara plana hembra de 1/4 in x 1/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Junta tórica giratoria de cara plana hembra
  • Rosca del extremo 1
    9/16–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Número de Upc del fabricante
    072053167252
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053167252

Descripción general

Descripción del fabricante
4FFORX-4MJ ACCESORIO DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs