Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Tubo BourdonAcero inoxidable 316 / Tipo C
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Características de diseñoCaja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada a toma, anillo de bayoneta.
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Rango de presión manométrica160 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteVidrio de seguridad laminado
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- MovimientoAcero inoxidable
- Material del punteroAluminio negro con borde de cuchilla
- Conexión de presiónAcero inoxidable 316L
- Serie332.54
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Los tipos de aplicaciones incluyen: manómetro de prueba del inspector, pruebas y calibración de otros instrumentos de medición de presión.
- Este manómetro es adecuado para medios de fluido que no obstruyen el puerto ni corroen el acero inoxidable 316 .