Motion
7923
Polea intermedia redonda PowerMax - 3/8 pulg. de diámetro máximo de banda, diámetro de orificio de 17 mm
Artículo MI #01366090
No. Fabricante 7923
Precio28.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia redonda PowerMax - 3/8 pulg. de diámetro máximo de banda, diámetro de orificio de 17 mm
Artículo MI #01366090
No. Fabricante 7923

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Ancho de la cara
    0.61 pulg.
  • Diámetro máximo de la correa
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.05 pulg.
  • Ancho general
    0.61 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    2150 lb
  • Código de armonización
    8483.50.9040
  • Número de Upc del fabricante
    662345004992
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Sello
    Limpieza de goma
  • Tipo de cojinete
    6203-2RS
  • UPC_NO
    662345004992

Descripción general

Descripción del fabricante
RA3001 POLEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno