Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio25 mm
- Diámetro total9.25 pulg.
- Longitud total5.32 pulg.
- Tamaño del puertoTubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
- Peso15.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión enfriado por aire de servicio ligero TCB, con capacidad térmica de hasta 1.6 hp.
- Vida útil aproximada frente al freno1119 kW/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno52 cm2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno16.00 CV por pinza
- Serie de frenosTCB-07
- Accesorios de control854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación835127
- FinalizarCarcasa y disco de óxido negro, pinzas de aluminio fundido desnudo
- FunciónTensado
- Protectores835182, 835186
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.1.60 CV
- Par dinámico máximo con todos los calibradores47.5 N-m
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónPrimavera
- Inercia del eje100.00 kg/cm2
- Brazo de par835165
- UPC_NO662284240772
Descripción general
- Incluye carcasa, disco, buje, pinzas y frentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación