Motion
CM3714T
Motor de inducción de CA - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #01366262
No. Fabricante CM3714T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #01366262
No. Fabricante CM3714T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    19.77 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    141 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR CM3714T

También puede gustarle