Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.1250 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConjunto completo D21028, anillo interior E21028
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos exteriores del cojinete del diario
- Tipo de cojineteAnillo exterior
Descripción general
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
- Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y endurecidos a un mínimo de Rc58
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo