Motion
03505
Desengrasante ZeroTri - 5 gal, balde, sin disolventes, aroma a éter/afrutado
Artículo MI #01366574
No. Fabricante 03505
Precio990.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasante ZeroTri - 5 gal, balde, sin disolventes, aroma a éter/afrutado
Artículo MI #01366574
No. Fabricante 03505

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$990.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    0.65
  • Peso
    36.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores eléctricos, carretillas elevadoras, motores de gasolina, engranajes, generadores, herramientas eléctricas y neumáticas, prensas de impresión, poleas, interruptores, terminales, compresores de aire
  • Capacidad
    5 galones
  • Tipo de limpiador
    Desengrasantes
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    • Se evapora rápidamente, sin dejar residuos • Sin disolventes clorados • Ideal para desengrasar metales • Seguro para usar en la mayoría de las superficies • Acción de desengrasado instantánea • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® C1 registrado #059845: (aerosol); N.o 059846: (a granel) Aprobado por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) • Aplicaciones: Compresores de aire, alternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores diésel, montacargas, engranajes, generadores, cables de alta tensión, herramientas eléctricas y neumáticas, prensas de impresión, poleas, terminales/interruptores
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Afrutado
  • Número de Upc del fabricante
    078827035055
  • Dilución recomendada
    Listo para usar
  • Aroma
    Similar al éter/Fruto
  • Estándares cumplidos
    NSF C1
  • Tipo
    Desengrasante
  • UPC_NO
    078827035055

Descripción general

Descripción del fabricante
03505 (C03505) TRI CERO
  • Se evapora rápidamente, sin dejar residuos
  • Sin disolventes clorados
  • Ideal para desengrasar metales
  • Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
  • Acción desengrasante instantánea
  • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
  • NSF® C1 registrado n.o 059845: (aerosol); n.o 059846: (a granel) aprobado por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA)
  • Aplicaciones: compresores de aire, alternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores diésel, montacargas, engranajes, generadores, cables de alta tensión, herramientas eléctricas y neumáticas, prensas de impresión, poleas, terminales/interruptores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo