Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño hexagonal9.525 mm / 0.375 pulg.
- Longitud16.6878 mm / 0.657 pulg.
- Peso0.091 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal interno
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .