Motion
7238X12
Tapón de junta tórica SAE de accionamiento hexagonal interno
Artículo MI #01366648
No. Fabricante 7238X12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de junta tórica SAE de accionamiento hexagonal interno
Artículo MI #01366648
No. Fabricante 7238X12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.
  • Longitud
    19.7104 mm / 0.776 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapón hexagonal interno
  • Detalles adicionales
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Forma
    Enchufe
  • Estándares cumplidos
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
7238X12 TAPÓN HEX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle