Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Tamaño hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
- Longitud19.7104 mm / 0.776 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal interno
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11-3/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .