Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
- Longitud19.7104 mm / 0.776 pulg.
- Peso0.3925 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11-5/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .